Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Stoelen
Stoelen
Producten
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Merk
BIMOS
2
HAZET
2
Kleur framepunt
Antraciet
1
Zithoogte [mm]
440-590
1
Kleur bekleding
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
4
Producten getoond voor
Stoelen
HAZET Rolhocker 150kg 380-510mm
Eriks
:
14047428
Manufacturer:
195-4
Alle varianten weergeven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.
Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
Vervangingsproduct
HAZET Rolplank opklapbaar 1198x450x130mm
Eriks
:
14047427
Manufacturer:
195-3
Alle varianten weergeven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.
Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
BIMOS Draaistoel Solitec 1 skai9203-2571
Eriks
:
11820666
Kleur framepunt:
Antraciet
Zithoogte:
440-590 mm
Alle varianten weergeven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.
Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
BIMOS Armleuningen (4D) (9685-217)
Eriks
:
12327202
Kleur bekleding:
Zwart
Alle varianten weergeven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.
Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
Inloggen