Draaibare werkplekstoel bimos Solitec
• Optimale stabilisering
Het gehele lichaam wordt permanent ondersteund.
Geïntegreerde zithoekverstelling waarborgt optimale bewegingsvrijheid ook bij een voorovergebogen zithouding.
• Innovatieve ergonomische details
Anatomisch gevormde zitting- en rugschalen met permanentcontact.
Smallere rugleuning in het bovenste gedeelte voor een optimale bewegingsvrijheid.
Geïntegreerde schaalverdeling voor individuele hoogteverstelling van de rugleuning.
Variabele oppervlakken voor specifieke eisen aan de werkplek.
• Degelijke constructie voor hoge veiligheid
Kantelveilig onderstel met vijf poten, van extreem sterk profielstaalbuis.
Vlak uitlopende voeteinden beschermen tegen struikelen.
Epoxyharsgecoat in antraciet.
• Milieuvriendelijk
Alle onderdelen zijn 100 % recyclebaar.
• Contact-rugleuning en zithoekverstelling
De contact-rugleuning past zich permanent aan de betreffende zithouding aan. Kan naar behoefte is elke stand worden vastgezet. Behalve de contact-rugleuning zorgt ook de zithoekverstelling elke werkhouding voor het behoud van een optimale lichaamshoek van 90°. Vooral bij een voorovergebogen werkhouding aanbevolen.
• Oppervlakte beukenmultiplex
Meervoudig verlijmd.
Anatomisch gevormde zitting en rugleuning van beukenmultiplex, blank gelakt.