Eriks
BIMOS

BIMOS Draaistoel Solitec 1 skai9203-2571

  • ERIKS:11820666
  • Fabrikant:4016849286907
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Draaibare werkplekstoel bimos Solitec

•     Optimale stabilisering
Het gehele lichaam wordt permanent ondersteund.
Geïntegreerde zithoekverstelling waarborgt optimale bewegingsvrijheid ook bij een voorovergebogen zithouding.
•    Innovatieve ergonomische details
Anatomisch gevormde zitting- en rugschalen met permanentcontact.
Smallere rugleuning in het bovenste gedeelte voor een optimale bewegingsvrijheid.
Geïntegreerde schaalverdeling voor individuele hoogteverstelling van de rugleuning.
Variabele oppervlakken voor specifieke eisen aan de werkplek.
•     Degelijke constructie voor hoge veiligheid
Kantelveilig onderstel met vijf poten, van extreem sterk profielstaalbuis.
Vlak uitlopende voeteinden beschermen tegen struikelen.
Epoxyharsgecoat in antraciet.
•     Milieuvriendelijk
Alle onderdelen zijn 100 % recyclebaar.

•    Contact-rugleuning en zithoekverstelling
De contact-rugleuning past zich permanent aan de betreffende zithouding aan. Kan naar behoefte is elke stand worden vastgezet. Behalve de contact-rugleuning zorgt ook de zithoekverstelling elke werkhouding voor het behoud van een optimale lichaamshoek van 90°. Vooral bij een voorovergebogen werkhouding aanbevolen.
•    Oppervlakte kunstleren bekleding „Skai“
Zacht en comfortabel.
Glij- en scheurvast kunstleer.
Afwasbaar en gemakkelijk te reinigen.
Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BIMOS
Kleur framepunt
Antraciet
Zithoogte
440-590 mm