Eriks

Vatpompen

  • 4
  • 1
  • 4
  • 4
5 Producten getoond voor Vatpompen
Product Image

YOKOTA Vatpomp 65 l/min

  • Eriks:11929997
  • Manufacturer:YPP-1

€ 839,00/ stukexcl. btw

€ 1.015,19incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026
Product Image

ARO Vatpomp ePro Workshop DSW8A3AAS12 Aluminium 140l/min

  • Eriks:15050094
  • Manufacturer:DSW8A3AAS12
  • Maximaal debiet:140 l/min
  • Max. dompeldiepte:1.2 m
  • Voedingsspanning:1 x 230V AC

€ 1.316,00/ stukexcl. btw

€ 1.592,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026
Product Image

ARO Vatpomp ePro Chemistry DSC5A4KAH12 PVDF 130l/min

  • Eriks:15050093
  • Manufacturer:DSC5A4KAH12
  • Maximaal debiet:130 l/min
  • Max. dompeldiepte:1.2 m
  • Voedingsspanning:1 x 230V AC

€ 2.717,00/ stukexcl. btw

€ 3.287,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026
Product Image

ARO Vatpomp ePro FDA DSF5A4SAS12S Roestvaststaal 130l/min

  • Eriks:15050095
  • Manufacturer:DSF5A4SAS12S
  • Maximaal debiet:130 l/min
  • Max. dompeldiepte:1.2 m
  • Voedingsspanning:1 x 230V AC

€ 3.365,00/ stukexcl. btw

€ 4.071,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026
Product Image

ARO Vatpomp ePro All purpose DSA5A4PAH12 PP 130l/min

  • Eriks:15050052
  • Manufacturer:DSA5A4PAH12
  • Maximaal debiet:130 l/min
  • Max. dompeldiepte:1.2 m
  • Voedingsspanning:1 x 230V AC

€ 1.167,00/ stukexcl. btw

€ 1.412,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026