€ 2.717,00/ stukexcl. btw
€ 3.287,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ARO |
Serie | ePro |
Model | Vatpomp |
Maximaal debiet | 130 l/min |
Max. dompeldiepte | 1.2 m |
Voedingsspanning | 1 x 230V AC |
Lengte aansluitsnoer | 5 m |
Motorvermogen | 0.52 kW |
Materiaal pompbehuizing | PVDF |