Eriks
ARO

ARO Vatpomp ePro FDA DSF5A4SAS12S Roestvaststaal 130l/min

  • ERIKS:15050095
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.365,00/ stukexcl. btw

€ 4.071,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ARO
Serie
ePro
Model
Vatpomp
Maximaal debiet
130 l/min
Max. dompeldiepte
1.2 m
Voedingsspanning
1 x 230V AC
Lengte aansluitsnoer
5 m
Motorvermogen
0.52 kW
Materiaal pompbehuizing
Roestvaststaal (RVS)