Eriks
  • 46
  • 540
  • 41
  • 11
  • 4
  • 6
  • 38
  • 40
  • 113
  • 67
  • 38
  • 55
648 Producten getoond voor Regelkleppen

€ 172,00/ stukexcl. btw

€ 208,12incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

ECON® Klepstandsteller Type: 3304 NCS Aluminium Kwartslag Dubbelwerkend 4- 20 mA Met montageset

  • Eriks:14463580
  • Overbrenging:Kwartslag
  • Werking aandrijving:Dubbelwerkend
  • Ingangssignaal:4 - 20 mA

€ 1.033,00/ stukexcl. btw

€ 1.249,93incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

ECON® Klepstandsteller Type: 3301 NCS Aluminium Lineair Enkelwerkend 4- 20 mA Met montageset

  • Eriks:14463578
  • Overbrenging:Lineair
  • Werking aandrijving:Enkelwerkend
  • Ingangssignaal:4 - 20 mA

€ 1.017,00/ stukexcl. btw

€ 1.230,57incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

ECON® Printplaat positietransmitter Type: 3300X NCS 4- 20 mA

  • Eriks:14463581
  • Aansluitspanning:Lus aangedreven
  • Met terugmelding:Ja
  • Terugmelding:4 - 20 mA

€ 164,00/ stukexcl. btw

€ 198,44incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

ECON® Printplaat positietransmitter Type: 3300X NCS 4- 20 mA HART 7

  • Eriks:14463582
  • Aansluitspanning:Lus aangedreven
  • Communicatie:HART protocol
  • Met terugmelding:Ja

€ 389,00/ stukexcl. btw

€ 470,69incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

€ 1.118,00/ stukexcl. btw

€ 1.352,78incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

€ 1.337,00/ stukexcl. btw

€ 1.617,77incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

ARI Positie feedback module Type: 2881X Serie: Premio-plus Met terugmelding

  • Eriks:12550831
  • Manufacturer:TN0490000091
  • Met terugmelding:Ja
  • Terugmelding:4 - 20 mA

€ 272,00/ stukexcl. btw

€ 329,12incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

€ 1.415,00/ stukexcl. btw

€ 1.712,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/11/2026

€ 1.347,00/ stukexcl. btw

€ 1.629,87incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

SIEMENS Positie feedback module Type: 2598X Serie: 6DR4004 Met terugmelding Met montageset

  • Eriks:13487592
  • Aansluitspanning:24V DC, 2-draads
  • Explosieveilig:Nee
  • Met terugmelding:Ja

€ 502,00/ stukexcl. btw

€ 607,42incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

ECON® Klepstandsteller Type: 3303 NCS Aluminium Kwartslag Enkelwerkend 4- 20 mA Met montageset

  • Eriks:14463577
  • Overbrenging:Kwartslag
  • Werking aandrijving:Enkelwerkend
  • Ingangssignaal:4 - 20 mA

€ 1.017,00/ stukexcl. btw

€ 1.230,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

€ 1.303,00/ stukexcl. btw

€ 1.576,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

€ 1.337,00/ stukexcl. btw

€ 1.617,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/04/2027
Product Image

ECON® Klepstandsteller Type: 3302 NCS Aluminium Lineair Dubbelwerkend 4- 20 mA Met montageset

  • Eriks:14463579
  • Overbrenging:Lineair
  • Werking aandrijving:Dubbelwerkend
  • Ingangssignaal:4 - 20 mA

€ 1.033,00/ stukexcl. btw

€ 1.249,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

€ 3.027,00/ stukexcl. btw

€ 3.662,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

€ 2.195,00/ stukexcl. btw

€ 2.655,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

€ 2.502,00/ stukexcl. btw

€ 3.027,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

€ 3.343,00/ stukexcl. btw

€ 4.045,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

€ 3.266,00/ stukexcl. btw

€ 3.951,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

€ 2.479,00/ stukexcl. btw

€ 2.999,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

€ 2.339,00/ stukexcl. btw

€ 2.830,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

€ 1.794,00/ stukexcl. btw

€ 2.170,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

€ 2.539,00/ stukexcl. btw

€ 3.072,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026