Eriks

Slangzadels

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 4
  • 1
  • 2
7 Producten getoond voor Slangzadels
Product Image

Slangzadel AL 25.25 voor max. 25m slang 1"

  • Eriks:11374767
  • Type:AL 25.25
  • Materiaal:Aluminium
  • Voor Inwendige diameter slang:25 mm

€ 78,65/ stukexcl. btw

€ 95,17incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Slangzadel RVS 30.19 v max. 30m slang 3/4"

  • Eriks:11350100
  • Type:SS 30.19
  • Materiaal:Roestvaststaal (RVS)
  • Voor Inwendige diameter slang:19 mm

€ 126,75/ stukexcl. btw

€ 153,37incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Slangzadel AL 25.13 voor max. 25m slang 1/2"

  • Eriks:11374764
  • Type:AL 25.13
  • Materiaal:Aluminium
  • Voor Inwendige diameter slang:13 mm

€ 45,76/ stukexcl. btw

€ 55,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026
Product Image

Slangzadel RVS 20.19 v max. 20m slang 3/4"

  • Eriks:11350099
  • Type:SS 20.19
  • Materiaal:Roestvaststaal (RVS)
  • Voor Inwendige diameter slang:19 mm

€ 83,20/ stukexcl. btw

€ 100,67incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Slangzadel AL 25.19 voor max. 25m slang 3/4"

  • Eriks:11374765
  • Type:AL 25.19
  • Materiaal:Aluminium
  • Voor Inwendige diameter slang:19 mm

€ 54,21/ stukexcl. btw

€ 65,59incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Slangzadel PL510 groen

  • Eriks:10014403
  • Type:PL510 GREEN
  • Materiaal:Kunststof
  • Voor Inwendige diameter slang:19 mm

€ 11,51/ stukexcl. btw

€ 13,93incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Slangzadel AL 25.10 voor max. 25m slang 3/8"

  • Eriks:11374763
  • Type:AL 25.10
  • Materiaal:Aluminium
  • Voor Inwendige diameter slang:10 mm

€ 18,40/ stukexcl. btw

€ 22,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026