Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Slangzadel RVS 30.19 voor max....
Slangzadel RVS 30.19 voor max. 30m slang
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
SS 30.19
1
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
1
Voor Inwendige diameter slang [mm]
19
1
Max. slanglengte [m]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Slangzadel RVS 30.19 voor max. 30m slang
Product
Type
Materiaal
Voor Inwendige diameter slang [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Materiaal
Voor Inwendige diameter slang [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Slangzadel RVS 30.19 v max. 30m slang 3/4"
SS 30.19
Roestvaststaal (RVS)
19
€ 126,75
/
stuk
Inloggen