Eriks

Slangzadel RVS 30.19 v max. 30m slang 3/4"

  • ERIKS:11350100
Image 1
Opslaan in lijst

€ 126,75/ stukexcl. btw

€ 153,37incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SS 30.19
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Voor Inwendige diameter slang
19 mm
Max. slanglengte
30 m