Eriks

Slanghaspelwagens

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
4 Producten getoond voor Slanghaspelwagens
Product Image

Slangwagen SW480

  • Eriks:10014418
  • Kleur:Rood
  • Met slang:Nee

€ 174,53/ stukexcl. btw

€ 211,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026
Product Image

GARDENA Metalen slangenwagen 100 02674

  • Eriks:23575751
  • Manufacturer:02674-20
  • Type:Trolley
  • Materiaal:Kunststof

€ 413,42/ stukexcl. btw

€ 500,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

Slangenwagen met staander SW460

  • Eriks:10014417
  • Kleur:Rood
  • Met slang:Nee

€ 266,18/ stukexcl. btw

€ 322,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026
Product Image

ALBA 10020753 slangwagen Royal 3/4M-3/4M 20bar 24112

  • Eriks:12735230
  • Type:Slanghapel
  • Materiaal:Verzinkt
  • Max. werkdruk in Bar:12 bar

€ 823,50/ stukexcl. btw

€ 996,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026