Eriks

Slangenwagen met staander SW460

  • ERIKS:10014417
Image 1
  • Volledig in staal
  • Koppelingen in messing
  • Een hoogwaardige, resistente, gemakkelijk te vervoeren slanghaspel die stabiliteit en gebruiksveiligheid biedt met volgende capaciteit :
    • 100m slang met diameter 1/2”
    • 70m slang met diameter 5/8”
    • 50m slang met diameter 3/4”
  • Wielen met diameter 20 cm
  • Zeer goede stabiliteit dankzij de vorm van het chassis
Gemonteerd model klaar voor gebruik
Opslaan in lijst

€ 266,18/ stukexcl. btw

€ 322,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Kleur
Rood
Met slang
Nee
Verrijdbaar
Ja
Oprolmechanisme
Hand