Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Slangwagen tot 20 bar
Slangwagen tot 20 bar
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Slanghapel
1
Materiaal
Verzinkt
1
Max. werkdruk in Bar [bar]
12
1
Met slang
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Slangwagen tot 20 bar
Product
Type
Materiaal
Max. werkdruk in Bar [bar]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Materiaal
Max. werkdruk in Bar [bar]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
10020753 slangwagen Royal 3/4M-3/4M 20bar 24112
Slanghapel
Verzinkt
12
€ 823,50
/
stuk
Inloggen