Eriks
VAG

VAG Pas- en inbouwstuk Type: 21196 Staal/EPDM PN16 600mm-600mm Lengte: 300mm

  • ERIKS:15044175
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Een pas- en inbouwstuk is een dubbelflenscomponent in een leidingsysteem dat een instelbare axiale lengte mogelijk maakt.
Hierdoor kunnen geflensde onderdelen, zoals afsluiters, pompen en meters, eenvoudig en spanningsvrij worden gemonteerd en gedemonteerd.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VAG
Type
21196
Materiaal huis
Staal
Oppervlaktebescherming
Gecoat in- en uitwendig
Uitwendige buisdiameter aansluiting
600 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
600 mm
Klem-/spanbereik
van 25 tot 25 mm
Druktrap artikel
PN16
Materiaal manchet
EPDM
Materiaal bouten
Staal gegalvaniseerd
Geschikt voor buismateriaal
Metaal
Lengte
300 mm
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
30 °C
DN
DN600
Drukklasse
PN16
L1
300 mm
L2
480 mm
Gewicht
332 kg