Eriks
VAG

VAG Pas- en inbouwstuk Type: 21196 Staal/EPDM PN16 350mm-350mm Lengte: 260mm

  • ERIKS:15044167
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Een pas- en inbouwstuk is een dubbelflenscomponent in een leidingsysteem dat een instelbare axiale lengte mogelijk maakt.
Hierdoor kunnen geflensde onderdelen, zoals afsluiters, pompen en meters, eenvoudig en spanningsvrij worden gemonteerd en gedemonteerd.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VAG
Type
21196
Materiaal huis
Staal
Oppervlaktebescherming
Gecoat in- en uitwendig
Uitwendige buisdiameter aansluiting
350 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
350 mm
Klem-/spanbereik
van 25 tot 25 mm
Druktrap artikel
PN16
Materiaal manchet
EPDM
Materiaal bouten
Staal gegalvaniseerd
Geschikt voor buismateriaal
Metaal
Lengte
260 mm
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
30 °C
DN
DN350
Drukklasse
PN16
L1
260 mm
L2
410 mm
Gewicht
129 kg