Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
PP-R afsluiters
PP-R afsluiters
Producten
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluiting
Kunststoflasmof
2
Bouwvorm
2-weg
2
Inbouwlengte [mm]
39.5
1
40.5
1
Druktrap artikel
Uitwendige buisdiameter aansluiting [mm]
Materiaal huis
Nom. binnendiameter
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
Producten getoond voor
PP-R afsluiters
Kogelkraan PP-R/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN25 Kunststoflasmof 25mm DN20
Eriks
:
13250356
Nom. binnendiameter:
DN20
Uitwendige buisdiameter aansluiting:
25 mm
Druktrap artikel:
PN25
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
812 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.09.2026
Neem contact met ons op
Kogelkraan PP-R/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN25 Kunststoflasmof 20mm DN15
Eriks
:
13250353
Nom. binnendiameter:
DN15
Uitwendige buisdiameter aansluiting:
20 mm
Druktrap artikel:
PN25
Alle varianten weergeven
10,70 €
/ stuk
excl. btw
12,95 €
incl. btw
1399 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.09.2026
Toevoegen
Inloggen