Eriks

Kogelkraan PP-R/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN25 Kunststoflasmof 25mm DN20

  • ERIKS:13250356
Image 1
Hoogwaardige 1-delige PP-R kogelkraan met volle doorlaat. Drukklasse PN25. Deze kogelkraan heeft lasmof aansluitingen en wordt bediend door middel van een hendel. Direct verlasbaar met Aquatherm PP-R MF (OT) buizen. Deze kogelkraan is vanwege zijn korte inbouwlengte en temperatuursrange zeer goed toepasbaar in zowel verwarmings- als koelinstallaties.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
807 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
1-delig
Materiaal huis
PP-R
Nom. binnendiameter
DN20
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN25
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
40.5 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
Brons
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Brons
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
-15 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
95 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
25 bar
Gewicht
1.3 kg