€ 6,96/ stukexcl. btw
€ 8,42incl. btw
2030 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 1-delig |
Materiaal huis | PP-R |
Nom. binnendiameter | DN15 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 20 mm |
Aansluiting | Kunststoflasmof |
Druktrap artikel | PN25 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 39.5 mm |
Handbediening | Handgreep |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | Brons |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | Brons |
Materiaal spindelafdichting primair | EPDM |
Materiaal spindelafdichting secundair | EPDM |
Materiaal huisafdichting | EPDM |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -15 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 95 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 25 bar |
Gewicht | 1.2 kg |