Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Kunststof klepafsluiters
Kunststof klepafsluiters
Producten
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Merk
FIP
2
Serie
VVUIV
2
Aansluiting
Lijmmof
2
Bouwvorm
Bediening
Druktrap artikel
Uitwendige buisdiameter aansluiting [mm]
Materiaal huis
Nom. binnendiameter
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
Producten getoond voor
Kunststof klepafsluiters
FIP Klepafsluiter Serie: VVUIV PVC-U/EPDM Vaste klep Vrijstroom PN16 Lijmmof DN20 25mm
Eriks
:
11109155
Manufacturer:
11109155
Nom. binnendiameter:
DN20
Uitwendige buisdiameter aansluiting:
25 mm
Druktrap artikel:
PN16
Alle varianten weergeven
€ 83,34
/ stuk
excl. btw
€ 100,84
incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Toevoegen
FIP Klepafsluiter Serie: VVUIV PVC-U/EPDM Vaste klep Vrijstroom PN16 Lijmmof DN10 16mm
Eriks
:
11109153
Manufacturer:
11109153
Nom. binnendiameter:
DN10
Uitwendige buisdiameter aansluiting:
16 mm
Druktrap artikel:
PN16
Alle varianten weergeven
€ 68,58
/ stuk
excl. btw
€ 82,98
incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/12/2026
Toevoegen
Inloggen