€ 83,34/ stukexcl. btw
€ 100,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIP |
Serie | VVUIV |
Bouwvorm | Vrijstroom |
Materiaal huis | PVC-U |
Nom. binnendiameter | DN20 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 25 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN16 |
Inbouwlengte | 120 mm |
Bediening | Handwiel |
Klepvorm | Vaste klep |
Uitvoering kopstuk | Geschroefd |
Afdichting | EPDM |
Materiaal spindelafdichting primair | PE |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |