Eriks
FIP

FIP Klepafsluiter Serie: VVUIV PVC-U/EPDM Vaste klep Vrijstroom PN16 Lijmmof DN10 16mm

  • ERIKS:11109153
Image 1
Vrijstroom afsluiter in PVC/EPDM type VVUIV - lijmmof 16 Radiaal uitbouwbaar, afdichting EPDM, 3-delige koppeling met lijmmof. Drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 68,58/ stukexcl. btw

€ 82,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
VVUIV
Bouwvorm
Vrijstroom
Materiaal huis
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN10
Uitwendige buisdiameter aansluiting
16 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Inbouwlengte
107 mm
Bediening
Handwiel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geschroefd
Afdichting
EPDM
Materiaal spindelafdichting primair
PE
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar