Eriks

Kogelkranen met Tri-clamp aansluiting

  • 20
  • 15
  • 20
  • 8
  • 12
  • 15
35 Producten getoond voor Kogelkranen met Tri-clamp aansluiting
Product Image

FESTO Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Tri Clamp 1/2" (15)

  • Eriks:14168365
  • Manufacturer:4795666
  • Nom. binnendiameter:1/2" (15)
  • Druktrap artikel:PN16
  • Handbediening:Vrij aseinde

€ 96,89/ stukexcl. btw

€ 117,24incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FESTO Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Tri Clamp 1.1/2" (40)

  • Eriks:14168406
  • Manufacturer:4795669
  • Nom. binnendiameter:1.1/2" (40)
  • Druktrap artikel:PN16
  • Handbediening:Vrij aseinde

€ 259,66/ stukexcl. btw

€ 314,19incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

FESTO Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Tri Clamp 4" (100)

  • Eriks:14168445
  • Manufacturer:4795673
  • Nom. binnendiameter:4" (100)
  • Druktrap artikel:PN16
  • Handbediening:Vrij aseinde

€ 1.498,81/ stukexcl. btw

€ 1.813,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

FESTO Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Tri Clamp 3/4" (20)

  • Eriks:14168368
  • Manufacturer:4795667
  • Nom. binnendiameter:3/4" (20)
  • Druktrap artikel:PN16
  • Handbediening:Vrij aseinde

€ 99,45/ stukexcl. btw

€ 120,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

FESTO Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Tri Clamp 1" (25)

  • Eriks:14168384
  • Manufacturer:4795668
  • Nom. binnendiameter:1" (25)
  • Druktrap artikel:PN16
  • Handbediening:Vrij aseinde

€ 139,09/ stukexcl. btw

€ 168,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

FESTO Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Tri Clamp 1.1/4" (32)

  • Eriks:14168411
  • Manufacturer:4802247
  • Nom. binnendiameter:1.1/4" (32)
  • Druktrap artikel:PN16
  • Handbediening:Vrij aseinde

€ 284,46/ stukexcl. btw

€ 344,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

FESTO Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Tri Clamp 2" (50)

  • Eriks:14168417
  • Manufacturer:4795670
  • Nom. binnendiameter:2" (50)
  • Druktrap artikel:PN16
  • Handbediening:Vrij aseinde

€ 361,37/ stukexcl. btw

€ 437,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

FESTO Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Tri Clamp 2" (50)

  • Eriks:14168432
  • Manufacturer:4802249
  • Nom. binnendiameter:2" (50)
  • Druktrap artikel:PN16
  • Handbediening:Vrij aseinde

€ 772,54/ stukexcl. btw

€ 934,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

FESTO Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Tri Clamp 1" (25)

  • Eriks:14168398
  • Manufacturer:4802246
  • Nom. binnendiameter:1" (25)
  • Druktrap artikel:PN16
  • Handbediening:Vrij aseinde

€ 202,75/ stukexcl. btw

€ 245,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

FESTO Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Tri Clamp 1/2" (15)

  • Eriks:14168367
  • Manufacturer:4802244
  • Nom. binnendiameter:1/2" (15)
  • Druktrap artikel:PN16
  • Handbediening:Vrij aseinde

€ 99,02/ stukexcl. btw

€ 119,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

FESTO Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Tri Clamp 2.1/2" (65)

  • Eriks:14168434
  • Manufacturer:4795671
  • Nom. binnendiameter:2.1/2" (65)
  • Druktrap artikel:PN16
  • Handbediening:Vrij aseinde

€ 780,00/ stukexcl. btw

€ 943,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

FESTO Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Tri Clamp 3/4" (20)

  • Eriks:14168390
  • Manufacturer:4802245
  • Nom. binnendiameter:3/4" (20)
  • Druktrap artikel:PN16
  • Handbediening:Vrij aseinde

€ 156,78/ stukexcl. btw

€ 189,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

FESTO Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Tri Clamp 1.1/2" (40)

  • Eriks:14168421
  • Manufacturer:4802248
  • Nom. binnendiameter:1.1/2" (40)
  • Druktrap artikel:PN16
  • Handbediening:Vrij aseinde

€ 420,69/ stukexcl. btw

€ 509,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

FESTO Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Tri Clamp 2.1/2" (65)

  • Eriks:14168442
  • Manufacturer:4802250
  • Nom. binnendiameter:2.1/2" (65)
  • Druktrap artikel:PN16
  • Handbediening:Vrij aseinde

€ 1.075,64/ stukexcl. btw

€ 1.301,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

FESTO Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Tri Clamp 3" (80)

  • Eriks:14168437
  • Manufacturer:4795672
  • Nom. binnendiameter:3" (80)
  • Druktrap artikel:PN16
  • Handbediening:Vrij aseinde

€ 986,85/ stukexcl. btw

€ 1.194,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3HP Type: 8845 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN63 Tri-clamp 50.5mmx1.5mm DN25

  • Eriks:14523800
  • Nom. binnendiameter:DN25
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:50.5 mm
  • Wanddikte aansluiting:1.5 mm
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3HP Type: 8845 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN63 Tri-clamp 50.5mmx1.5mm DN32

  • Eriks:14523792
  • Nom. binnendiameter:DN32
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:50.5 mm
  • Wanddikte aansluiting:1.5 mm
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3HP Type: 8845 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN63 Tri-clamp 64mmx1.5mm DN50

  • Eriks:14523802
  • Nom. binnendiameter:DN50
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:64 mm
  • Wanddikte aansluiting:1.5 mm
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3HP Type: 8845 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN100 Tri-clamp 34mmx1.5mm DN20

  • Eriks:14523799
  • Nom. binnendiameter:DN20
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:34 mm
  • Wanddikte aansluiting:1.5 mm
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

ADCAPURE Kogelkraan Serie: M3HP Type: 8845 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Handgreep PN100 Tri-clamp 34mmx1.5mm DN10

  • Eriks:14523791
  • Nom. binnendiameter:DN10
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:34 mm
  • Wanddikte aansluiting:1.5 mm
Log in om de prijs te bekijkenInloggen