Eriks
FESTO

FESTO Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Tri Clamp 1" (25)

  • ERIKS:14168398
  • Fabrikant:4052568275433
Image 1
Opslaan in lijst

€ 202,75/ stukexcl. btw

€ 245,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZBD
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Tri Clamp
Druktrap artikel
PN16
Handbediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F04
Montageflens 2
F05
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C