Eriks
FESTO

FESTO Kogelkraan Serie: VZBD Roestvaststaal (RVS)/PTFE Vrij aseinde PN16 Tri Clamp 1.1/4" (32)

  • ERIKS:14168411
  • Fabrikant:4052568275440
Image 1
Opslaan in lijst

€ 284,46/ stukexcl. btw

€ 344,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZBD
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
1.1/4" (32)
Aansluiting
Tri Clamp
Druktrap artikel
PN16
Handbediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F04
Montageflens 2
F05
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C