Eriks

Kogelkranen met lasaansluiting

  • 20
  • 46
  • 289
  • 10
  • 21
  • 213
  • 37
  • 11
  • 11
  • 18
  • 170
  • 46
  • 5
  • 5
  • 8
  • 12
386 Producten getoond voor Kogelkranen met lasaansluiting
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 60.3mmx3.9mm 2" (50)

  • Eriks:13278933
  • Nom. binnendiameter:2" (50)
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:60.3 mm
  • Wanddikte aansluiting:3.9 mm

€ 490,40/ stukexcl. btw

€ 593,38incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7646 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 22mmx3.1mm 1/2" (15)

  • Eriks:11814626
  • Nom. binnendiameter:1/2" (15)
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:22 mm
  • Wanddikte aansluiting:3.1 mm

€ 41,44/ stukexcl. btw

€ 50,14incl. btw

1638 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7646 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 34mmx3.65mm 1" (25)

  • Eriks:11814628
  • Nom. binnendiameter:1" (25)
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:34 mm
  • Wanddikte aansluiting:3.65 mm

€ 89,20/ stukexcl. btw

€ 107,93incl. btw

191 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7646 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 18mmx4.35mm 1/4" (8)

  • Eriks:11814624
  • Nom. binnendiameter:1/4" (8)
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:18 mm
  • Wanddikte aansluiting:4.35 mm

€ 40,64/ stukexcl. btw

€ 49,17incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7646 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Soklas B16.11 34mm 1" (25)

  • Eriks:11814638
  • Nom. binnendiameter:1" (25)
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:34 mm
  • Druktrap artikel:1000 PSI WOG

€ 92,00/ stukexcl. btw

€ 111,32incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 577,60/ stukexcl. btw

€ 698,90incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 34mmx3.65mm 1" (25)

  • Eriks:11814606
  • Nom. binnendiameter:1" (25)
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:34 mm
  • Wanddikte aansluiting:3.65 mm

€ 110,80/ stukexcl. btw

€ 134,07incl. btw

624 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7646 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 61mmx4.25mm 2" (50)

  • Eriks:11814631
  • Nom. binnendiameter:2" (50)
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:61 mm
  • Wanddikte aansluiting:4.25 mm

€ 248,40/ stukexcl. btw

€ 300,56incl. btw

709 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7624 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 34mmx3.65mm 1" (25)

  • Eriks:13492743
  • Nom. binnendiameter:1" (25)
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:34 mm
  • Wanddikte aansluiting:3.65 mm

€ 111,20/ stukexcl. btw

€ 134,55incl. btw

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 22mmx3.1mm 1/2" (15)

  • Eriks:11814604
  • Nom. binnendiameter:1/2" (15)
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:22 mm
  • Wanddikte aansluiting:3.1 mm

€ 69,36/ stukexcl. btw

€ 83,93incl. btw

490 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 93mmx7.5mm 3" (80)

  • Eriks:11814611
  • Nom. binnendiameter:3" (80)
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:93 mm
  • Wanddikte aansluiting:7.5 mm

€ 689,60/ stukexcl. btw

€ 834,42incl. btw

103 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 652,40/ stukexcl. btw

€ 789,40incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 151,20/ stukexcl. btw

€ 182,95incl. btw

90 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 206,40/ stukexcl. btw

€ 249,74incl. btw

218 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Soklas B16.11 90mm 3" (80)

  • Eriks:11814622
  • Nom. binnendiameter:3" (80)
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:90 mm
  • Druktrap artikel:1000 PSI WOG

€ 651,20/ stukexcl. btw

€ 787,95incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7622 Staal/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 26.7mmx2.85mm 3/4" (20)

  • Eriks:13279010
  • Nom. binnendiameter:3/4" (20)
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:26.7 mm
  • Wanddikte aansluiting:2.85 mm

€ 125,60/ stukexcl. btw

€ 151,98incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 140,80/ stukexcl. btw

€ 170,37incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7646 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 50mmx4.55mm 1.1/2" (40)

  • Eriks:11814630
  • Nom. binnendiameter:1.1/2" (40)
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:50 mm
  • Wanddikte aansluiting:4.55 mm

€ 171,60/ stukexcl. btw

€ 207,64incl. btw

306 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 117,60/ stukexcl. btw

€ 142,30incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 222,40/ stukexcl. btw

€ 269,10incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 416,80/ stukexcl. btw

€ 504,33incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 13.7mmx2.25mm 1/4" (8)

  • Eriks:13278936
  • Nom. binnendiameter:1/4" (8)
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:13.7 mm
  • Wanddikte aansluiting:2.25 mm

€ 102,80/ stukexcl. btw

€ 124,39incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7624 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 93mmx7.5mm 3" (80)

  • Eriks:13492748
  • Nom. binnendiameter:3" (80)
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:93 mm
  • Wanddikte aansluiting:7.5 mm

€ 632,80/ stukexcl. btw

€ 765,69incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas B16.25 S40 42.2mmx3.55mm 1.1/4" (32)

  • Eriks:13278941
  • Nom. binnendiameter:1.1/4" (32)
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:42.2 mm
  • Wanddikte aansluiting:3.55 mm

€ 272,40/ stukexcl. btw

€ 329,60incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Kogelkraan Type: 7646 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/PTFE Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 28mmx3.55mm 3/4" (20)

  • Eriks:11814627
  • Nom. binnendiameter:3/4" (20)
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:28 mm
  • Wanddikte aansluiting:3.55 mm

€ 63,52/ stukexcl. btw

€ 76,86incl. btw

1051 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026