Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7642 Roestvaststaal (RVS)/TF 4103/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep Class 600 Stomplas NEN EN10357 serie A 53mmx1.5mm DN50

  • ERIKS:14011241
  • Fabrikant:8716901109507
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 577,60/ stukexcl. btw

€ 698,90incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7642
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
DN50
Uitwendige buisdiameter aansluiting
53 mm
Wanddikte aansluiting
1.5 mm
Aansluiting
Stomplas
Normering las aansluiting
EN 10357 Serie A
Druktrap artikel
Class 600
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
202 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Ja
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
TF 4103
Materiaal spindel
ASTM A276 316 Grade S
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
RPTFE
Materiaal huisafdichting
RPTFE
Materiaal aansluitstuk
ASTM A351 CF3M
Materiaal bediening
ASTM A351 CF8
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
220 °C
Maximale werkdruk
76 bar
DN
DN50
Volle doorlaat
Ja
d
50 mm
L
202 mm
H
139 mm
M
202 mm
C
53 mm
Gewicht
6.5 kg