Eriks
ECON®

ECON® Kogelkraan Type: 7644 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Stomplas B16.25 S40 93mmx7.5mm 3" (80)

  • ERIKS:11814611
  • Fabrikant:8716901112538
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Econ® driedelige kogelkraan met volle doorlaat, zwevende kogel, stomplasaansluiting (ASME B16.25) of soklasaansluiting (ASME B16.11),
drukklasse 1000 PSI WOG, voorzien van een antistatische voorziening (kogel-spindel-huis) volgens ATEX richtlijn 94/9/EC, dubbele zelf
nastellende spindelafdichting volgens TA-Luft voorschriften, niet-uitdrukbare spindel en ISO 5211 "Direct Mount" top-flens. Bediening
door middel van een vergrendelbare handgreep of T-sleutel voorzien van PVC bekleding. Door de unieke driedelige constructie zijn deze kogelkranen
op eenvoudige wijze te inspecteren of te repareren. Het centrale gedeelte kan compleet met kogel en dichtingsringen uit het leidingnet
worden verwijderd om later weer tussen de achtergebleven aansluitstukken te worden aangebracht.
Toepassing

Algemeen toepasbaar in industriële systemen voor o.a. water, gassen en corrosieve media tot maximaal 68 bar. Zie druk/temperatuur grafiek.
Opslaan in lijst

€ 689,60/ stukexcl. btw

€ 834,42incl. btw

103 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7644
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
3" (80)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
93 mm
Wanddikte aansluiting
7.5 mm
Aansluiting
Stomplas
Normering las aansluiting
B16.25 S40
Druktrap artikel
1000 PSI WOG
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
220 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Montageflens 2
F10
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Ja
Materiaal kogel
1.4408
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
PTFE
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal bediening
1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
205 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
51 bar
Maximale werkdruk
51 bar
DN
3" (80)
d
76 mm
L
220 mm
H
159 mm
M
267 mm
C
93 mm
Gewicht
11.9 kg