Eriks

Afdichtingen voor hygiënische koppelingen

Afdichtingen voor sanitaire koppelingen sluiten hygiënische leiding- en koppelingsverbindingen af. De categorie omvat melkkoppelingsringen en Tri-Clamp-afdichtingsringen voor processen waarin reinigbaarheid en materiaalgeschiktheid centraal staan.

Wat zijn afdichtingen voor sanitaire koppelingen?

Een sanitaire koppelingsafdichting wordt tussen de aansluitvlakken van een hygiënische koppeling geplaatst. Melkkoppelingsringen en Tri-Clamp-ringen vormen een vervangbaar afdichtelement in de verbinding. Voorgevormde high-purity afdichtingen kunnen eveneens voor koppelingen worden toegepast.

Toepassingen en sectoren

Deze afdichtingen worden gebruikt in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie en in brouwerijen. Tri-Clamp-afdichtingen zijn geschikt voor processen met CIP, Cleaning in Place, en SIP, Sterilization in Place. De materiaalkeuze wordt afgestemd op het medium, waaronder hete stoom of agressieve chemicaliën.

Hoe kies je afdichtingen voor sanitaire koppelingen?

Kies eerst het juiste koppelingstype, bijvoorbeeld een melkkoppeling of Tri-Clamp. Stem daarna het materiaal af op het medium en op contact met hete stoom of agressieve chemicaliën. Controleer ook de vereiste hygiënische toepassing, de maat van de koppeling en of een standaardring of een variant met blindschijf of zeef nodig is.

Belangrijkste kenmerken

Voor Tri-Clamp-afdichtingen worden EPDM, FKM, siliconen en PTFE genoemd, met witte of blauwe varianten; de toepassingen omvatten CIP en SIP en uitvoeringen met blindschijven of zeven.

Veelgestelde vragen

Welke materialen zijn beschikbaar voor Tri-Clamp-afdichtingsringen?

Tri-Clamp-afdichtingsringen worden genoemd in EPDM, FKM, siliconen en PTFE. De keuze hangt af van het medium dat door de leiding- of flensverbinding stroomt. Er zijn ook witte en blauwe varianten.

Zijn sanitaire koppelingsafdichtingen geschikt voor CIP en SIP?

Sanitaire afdichtingen zijn in het algemeen geschikt voor CIP- en SIP-processen. Bevestig bij de productkeuze welke reinigings- en sterilisatieomstandigheden gelden en stem het materiaal daarop af.

Waarvoor worden melkkoppelingsringen gebruikt?

Melkkoppelingsringen dichten sanitaire koppelingen af die in de voedingsmiddelenindustrie worden gebruikt. Ze vormen samen met Tri-Clamp-ringen de expliciet benoemde producttypen binnen afdichtingen voor sanitaire koppelingen.

Welke speciale Tri-Clamp-afdichtingen zijn genoemd?

Tri-Clamp-afdichtingen zijn ook verkrijgbaar met blindschijven of zeven. Deze varianten combineren de afdichtfunctie met het afsluiten of zeven van de koppelingsopening.

  • 390
  • 6
  • 313
  • 367
  • 8
  • 8
  • 356
  • 8
460 Producten getoond voor Afdichtingen voor hygiënische koppelingen
Product Image

ERIKS Melkkoppelingsring EPDM 559315 DIN 11851 DN40

  • Eriks:11079189
  • Norm koppelingsring:DIN 11851
  • Afmeting koppelingsring:DN40

€ 1,97/ stukexcl. btw

€ 2,38incl. btw

2676 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ERIKS Melkkoppelingsring EPDM 559315 DIN 11851 DN50

  • Eriks:11041047
  • Norm koppelingsring:DIN 11851
  • Afmeting koppelingsring:DN50

€ 2,06/ stukexcl. btw

€ 2,49incl. btw

2576 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ERIKS Melkkoppelingsring NBR 366318 DIN 11851 DN100

  • Eriks:10037725
  • Norm koppelingsring:DIN 11851
  • Afmeting koppelingsring:DN100

€ 0,78/ stukexcl. btw

€ 0,94incl. btw

1739 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 8,30/ stukexcl. btw

€ 10,04incl. btw

90 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ERIKS Melkkoppelingsring VMQ 714177 DIN 11851 DN50

  • Eriks:11098943
  • Norm koppelingsring:DIN 11851
  • Afmeting koppelingsring:DN50

€ 4,06/ stukexcl. btw

€ 4,91incl. btw

332 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 10,60/ stukexcl. btw

€ 12,83incl. btw

1122 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 2,12/ stukexcl. btw

€ 2,57incl. btw

2956 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ERIKS Melkkoppelingsring EPDM 559315 DIN 11851 DN100

  • Eriks:11061124
  • Norm koppelingsring:DIN 11851
  • Afmeting koppelingsring:DN100

€ 2,24/ stukexcl. btw

€ 2,71incl. btw

6417 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ERIKS Melkkoppelingsring Zonder lip FKM 514342 DIN 11851 DN32

  • Eriks:11278651
  • Norm koppelingsring:DIN 11851
  • Afmeting koppelingsring:DN32

€ 7,62/ stukexcl. btw

€ 9,22incl. btw

3225 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ERIKS Melkkoppelingsring EPDM 559315 DIN 11851 DN65

  • Eriks:11041046
  • Norm koppelingsring:DIN 11851
  • Afmeting koppelingsring:DN65

€ 1,78/ stukexcl. btw

€ 2,15incl. btw

1227 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 6,60/ stukexcl. btw

€ 7,99incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ERIKS Melkkoppelingsring EPDM 559315 DIN 11851 DN80

  • Eriks:11079192
  • Norm koppelingsring:DIN 11851
  • Afmeting koppelingsring:DN80

€ 2,19/ stukexcl. btw

€ 2,65incl. btw

3275 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ERIKS Melkkoppelingsring HNBR 886270 DIN 11851 DN50

  • Eriks:11232020
  • Norm koppelingsring:DIN 11851
  • Afmeting koppelingsring:DN50

€ 6,45/ stukexcl. btw

€ 7,80incl. btw

3512 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ERIKS Melkkoppelingsring NBR 366318 DIN 11851 DN20

  • Eriks:10037717
  • Norm koppelingsring:DIN 11851
  • Afmeting koppelingsring:DN20

€ 0,38/ stukexcl. btw

€ 0,46incl. btw

1490 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 9,20/ stukexcl. btw

€ 11,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

ERIKS Melkkoppelingsring NBR 366318 DIN 11851 DN65

  • Eriks:10037722
  • Norm koppelingsring:DIN 11851
  • Afmeting koppelingsring:DN65

€ 0,98/ stukexcl. btw

€ 1,19incl. btw

538 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 2,65/ stukexcl. btw

€ 3,21incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

1640 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ERIKS Melkkoppelingsring NBR 366318 DIN 11851 DN80

  • Eriks:10037723
  • Norm koppelingsring:DIN 11851
  • Afmeting koppelingsring:DN80

€ 1,31/ stukexcl. btw

€ 1,59incl. btw

89 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ERIKS Tri-clamp enveloppe afdichting met lip, PTFE ER-01-E, Kern: FKM, DIN32676, DN300

  • Eriks:12658496
  • Norm koppelingsring:DIN 32676
  • Binnendiameter flens:300 mm
  • Buitendiameter flens:319 mm

€ 328,50/ stukexcl. btw

€ 397,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

€ 12,20/ stukexcl. btw

€ 14,76incl. btw

6147 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ERIKS Tri-clamp afdichting mini, EPDM 559273, ASME-BPE, 1/2''

  • Eriks:12751415
  • Norm koppelingsring:ASME-BPE
  • Binnendiameter flens:9.4 mm
  • Buitendiameter flens:25 mm

€ 8,00/ stukexcl. btw

€ 9,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

ERIKS Tri-clamp enveloppe afdichting met lip, PTFE ER-01-E, Kern: EPDM, ISO1127, DN25

  • Eriks:12647999
  • Norm koppelingsring:ISO 1127
  • Binnendiameter flens:29.7 mm
  • Buitendiameter flens:50.5 mm

€ 18,90/ stukexcl. btw

€ 22,87incl. btw

110 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ERIKS Melkkoppelingsring EPDM 559315 DIN 11851 DN25

  • Eriks:11089627
  • Norm koppelingsring:DIN 11851
  • Afmeting koppelingsring:DN25

€ 1,75/ stukexcl. btw

€ 2,12incl. btw

1420 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 15,60/ stukexcl. btw

€ 18,88incl. btw

384 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 22,60/ stukexcl. btw

€ 27,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026