Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp enveloppe afdichting met lip, PTFE ER-01-E, Kern: FKM, DIN32676, DN300

  • ERIKS:12658496
Image 1
Opslaan in lijst

€ 328,50/ stukexcl. btw

€ 397,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 328,50

-

25+

€ 295,65

10.00%

50+

€ 262,80

20.00%

100+

€ 246,38

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Norm koppelingsring
DIN 32676
Binnendiameter flens
300 mm
Buitendiameter flens
319 mm
Afmeting koppelingsring
DN300
Materiaal kern
FKM
A
319 mm
B
300 mm
Type triclampring
Enveloppe met lip
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER-01-E
Kleur
Wit