€ 8,00/ stukexcl. btw
€ 9,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,00 | - |
25+ | € 7,20 | 10.00% |
50+ | € 6,40 | 20.00% |
100+ | € 6,00 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Norm koppelingsring | ASME-BPE |
Binnendiameter flens | 9.4 mm |
Buitendiameter flens | 25 mm |
Afmeting koppelingsring | 1/2'' |
A | 25 mm |
B | 9.4 mm |
Type triclampring | Mini |
Materiaal afdichting | EPDM |
Compound | 559273 |
Kleur | Zwart |