La nouvelle réglementation TA Luft est entrée en vigueur le 1er décembre 2021. Cette révision globale comprend plus de 500 pages de directives complexes. Les exploitants d'installations industrielles font face à de nouvelles exigences strictes. Qu'est-ce qui change ? Qui est concerné ? Quelles démarches entreprendre ? Qui peut vous accompagner pour garantir la conformité TA Luft de vos installations ? Cet article présente des informations actualisées et des solutions pour répondre efficacement à la nouvelle réglementation.
La Directive Technique sur le maintien de la pureté de l’air, appelée TA Luft, fixe les valeurs limites pour les émissions et immissions de substances polluantes. Il s’agit de la « Première Directive Générale d’Application de la Loi Fédérale sur la Protection contre les immissions » du gouvernement allemand. TA Luft vise à protéger les personnes et l’environnement contre les pollutions dues aux installations techniques. Elle fournit des règles de calcul notamment pour les polluants atmosphériques, assurant une régulation uniforme à l’échelle fédérale. Depuis le 1er décembre, la TA Luft 2021 définit non seulement des valeurs d’émission plus strictes pour les substances chimiques et organiques, mais aussi des exigences en matière de mesures, de normes et de distances minimales.
Quels polluants sont concernés par la révision ? Quelles substances chimiques ou quels matériaux la TA Luft 2021 couvre-t-elle ? Comment mesurer et calculer les valeurs d’émission actuellement ?

L’amendement TA Luft a un impact majeur sur toute l’industrie allemande. Elle encadre les autorisations, modifications et exploitations d’installations industrielles dans toute l’Allemagne. Plus de 50 000 installations autorisées dans tous les secteurs sont directement concernées.
Les exploitants d’installations existantes doivent adapter leur protection contre les émissions aux meilleures techniques disponibles (BVT) sous 4 à 5 ans.
Conditions beaucoup plus strictes pour les exploitants en matière de protection contre les imissions.
Les valeurs limites des nouvelles installations doivent répondre immédiatement à l’état de l’art lors de leur mise en service.
Obligation pour les exploitants de fournir une preuve de l’étanchéité par calcul.
Le nouveau règlement impacte des centaines de milliers d’installations non soumises à autorisation, y compris de nombreuses PME.
Important : Les filiales étrangères d’entreprises allemandes doivent également respecter la nouvelle TA Luft.

Auparavant, seuls les fabricants de joints devaient fournir une preuve de conformité à la TA Luft. Désormais, les exploitants doivent garantir eux-mêmes la conformité des jonctions à brides, par calcul selon EN 1591-1 et en utilisant des valeurs de joints conformes EN 13555. Pour les brides non calculables (plastique, émail, etc.), une vérification par essai de composant est requise.
ERIKS fabrique des joints et des vannes répondant aux exigences TA Luft.
Développement, production et livraison de joints sur mesure ou standards, ainsi que de vannes de marques reconnues.
Conformité avec la réglementation TA Luft.
Fourniture de packs services complets avec matériel et calculs nécessaires à la preuve d’étanchéité selon la dernière norme.
Gamme complète de joints à profils ondulés, RTJ, spirale, graphite, souple, caoutchouc-métal, métal et PTFE.

Pour les brides avec joints métalliques, par exemple les joints RTJ, il est nécessaire d’appliquer la directive VDI 2290, à condition que les valeurs de joints appropriées puissent être déterminées. La VDI 2290 complète la TA Luft et impose de vérifier chaque configuration individuellement pour les médias liquides et gazeux. Les calculs doivent être réalisés selon la norme DIN EN 1591-1, et les valeurs des joints doivent répondre à la norme EN 13555.
Banc d’essai propriétaire AMTEC pour la détermination des caractéristiques selon EN 13555
Calcul de la résistance des brides et définition des couples de serrage
Preuve d’étanchéité selon DIN EN 1591-1
Documentation complète des calculs pour le TÜV
Détermination du comportement d’étanchéité selon VDI 2440/2200
Si le calcul selon la norme EN 1591-1 n’est pas possible, la preuve d’étanchéité du joint, y compris de l’assemblage, doit être apportée par un essai de composant complet. Cela signifie : essais en laboratoire avec une classe de fuite L0,01/ débit de fuite de 0,01 mbar·l/s·m dans des conditions réelles d’utilisation, par exemple en tenant compte des pressions et températures effectives. Cette exigence s’applique désormais à tous les joints non métalliques.
Preuve de connexion pour brides non calculables
Preuve d’étanchéité pour tous les joints non métalliques
Preuves d’étanchéité déjà disponibles pour certaines configurations, par exemple brides émaillées


Selon la TA Luft 2021, seuls des monteurs certifiés peuvent désormais installer les brides conformément à la norme DIN EN 1591-4. Cette norme définit les contenus de formation, les niveaux de qualification, ainsi que les exigences en matière de contrôle qualité et de documentation. La qualification de base ainsi que la documentation des instructions de montage, la vérification, la maintenance et le contrôle qualité doivent être assurées et consignées par écrit.
Formation certifiée du personnel de montage selon EN 1591-4
Supervision de la pose par du personnel qualifié
Documentation détaillée des opérations et protocoles de réception
Coordination du suivi avec le client
Souhaitez-vous recevoir davantage d’informations? Remplissez vos coordonnées et indiquez sur quel sujet vous souhaitez obtenir plus d’informations, ou posez votre question. Le formulaire est transmis à nos spécialistes et vous recevrez une réponse dans les plus brefs délais.
(Si le formulaire n’est pas visible immédiatement, veuillez actualiser la page.)