Eriks
WIKA

WIKA Transmetteur de pression Type: 30029 Série: A-10 (M12x1) Acier inoxydable Plage de mesure: de 0 jusqu'a 16 bar Signal de sortie: 4 à 20mA Fileté 1/2" BSP

  • ERIKS:14036424
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

167,11 €/ Unitéhors TVA

202,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIKA
Série
A-10 (M12x1)
Type
30029
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 16
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.0 %
Niveau de précision BFSL
0.5 %
Signal de sortie
4 à 20mA
Raccord
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSP
Norme du raccordement taraudé
DIN 3852-E
Elément de mesure
Couches minces
Type de membrane
À l'intérieur
Avec affichage
Non
Tension d'alimentation
8 - 30V DC
Raccordement électrique
M12x1
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L
Joint
NBR
Matériau de la sonde
Acier inoxydable 316L
Pression max.
32 bar
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
De 0 à 80 °C °C
Température ambiante
De 0 à 80 °C °C
G
1/4"
c
29 mm
L2
33 mm
L3
14 mm
SW
27 mm