



| Produit | Plage de mesure | Classe de précision | Signal de sortie | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Transmetteur de pression Type: 30029 Série: A-10 (M12x1) Acier inoxydable Plage de mesure: de 0 jusqu'a 16 bar Signal de sortie: 4 à 20mA Fileté 1/2" BSP | de 0 jusqu'à 16 | 1.0 % | 4 à 20mA | 167,11 €/unité | |
| Transmetteur de pression Type: 30029 Série: A-10 (M12x1) Acier inoxydable Plage de mesure: de 0 jusqu'a 25 bar Signal de sortie: 4 à 20mA Fileté 1/2" BSP | de 0 jusqu'à 25 | 1.0 % | 4 à 20mA | 167,11 €/unité | |
| Transmetteur de pression Type: 30029 Série: A-10 (M12x1) Acier inoxydable Plage de mesure: de 0 jusqu'a 1 bar Signal de sortie: 4 à 20mA Fileté 1/2" BSP | de 0 jusqu'à 1 | 1.0 % | 4 à 20mA | 167,11 €/unité | |
| Transmetteur de pression Type: 30029 Série: A-10 (M12x1) Acier inoxydable Plage de mesure: de 0 jusqu'a 6 bar Signal de sortie: 4 à 20mA Fileté 1/2" BSP | de 0 jusqu'à 6 | 1.0 % | 4 à 20mA | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Transmetteur de pression Type: 30029 Série: A-10 (M12x1) Acier inoxydable Plage de mesure: de 0 jusqu'a 10 bar Signal de sortie: 4 à 20mA Fileté 1/2" BSP | de 0 jusqu'à 10 | 1.0 % | 4 à 20mA | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Transmetteur de pression Type: 30029 Série: A-10 (M12x1) Acier inoxydable Plage de mesure: de 0 jusqu'a 60 bar Signal de sortie: 4 à 20mA Fileté 1/2" BSP | de 0 jusqu'à 60 | 1.0 % | 4 à 20mA | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Transmetteur de pression Type: 30029 Série: A-10 (M12x1) Acier inoxydable Plage de mesure: de 0 jusqu'a 400 bar Signal de sortie: 4 à 20mA Fileté 1/2" BSP | de 0 jusqu'à 400 | 1.0 % | 4 à 20mA | 167,11 €/unité | |
| Transmetteur de pression Type: 30029 Série: A-10 (M12x1) Acier inoxydable Plage de mesure: de 0 jusqu'a 100 bar Signal de sortie: 4 à 20mA Fileté 1/2" BSP | de 0 jusqu'à 100 | 1.0 % | 4 à 20mA | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Transmetteur de pression Type: 30029 Série: A-10 (M12x1) Acier inoxydable Plage de mesure: de 0 jusqu'a 250 bar Signal de sortie: 4 à 20mA Fileté 1/2" BSP | de 0 jusqu'à 250 | 1.0 % | 4 à 20mA | Connectez-vous pour voir le prix |