Eriks
WERA

WERA Porte-embouts a chargeur KK27 RA

  • ERIKS:12521652
  • Fabricant:4013288156051
Image 1
Kraftform Kompakt 27 RA 1

Modèle : le manche ergonomique multicomposant Kraftform, avec plats empêchant le tournevis de rouler, sert de réservoir pour 6 embouts de vissage. Une pression de bouton suffit pour l'ouvrir vers le haut. Cela permet de sortir aisément les embouts de vissage.



Modèle : à cliquet, 44 dents et angle de reprise de 8°, bague d'inversion et porte-outils en acier inoxydable magnétique. Le cliquet atteint un couple de rotation max. de 50 N m.


Composition du jeu :
2 embouts plats 1 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
2 embouts de vissage cruciformes PH 1; 2
2 embouts de vissage cruciformes PZ 1; 2
Ajouter à la liste

57,23 €/ jeuhors TVA

69,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA