Modèle : le manche ergonomique multicomposants Kraftform, avec plats empêchant le tournevis de rouler, sert de réservoir pour 6 embouts de vissage. Un coup de bouton suffit pour l'ouvrir vers le haut. Cela permet de sortir aisément les embouts de vissage.
Modèle : à cliquet, 24 dents et angle de reprise de 15°, bague d'inversion et porte-outils en acier inoxydable magnétique. Couple maxi. du cliquet 50 N·m.
Composition du jeu :
2 embouts pour vis à fente 1,0 x 5,5 ; 1,2 x 6,5 mm
2 embouts pour vis à empreinte cruciforme PH 1 ; 2
2 embouts pour vis à empreinte cruciforme PZ 1 ; 2