Eriks
WERA

WERA Jeu de douilles ZYKLOP speed 1/4" et 1/2" 43 pieces

  • ERIKS:12521415
  • Fabricant:4013288126610
Image 1
Jeu de clés à douille six pans mixte - 1/4" et 1/2" Zyklop Speed

Modèle : outils en acier au chrome-vanadium. Le cliquet Zyklop allie les avantages de 5 types de cliquets différents en un seul outil et permet une grande vitesse de travail grâce à sa construction spéciale. La tête du cliquet est orientable et peut être fixée en 5 positions 0°, 15° et 90° à gauche et à droite. En position 0°, utilisable comme porte-embout. 72 dents, angle de reprise 5°. Manche ergonomique Kraftform-Plus avec verrouillage à bille pour une tenue sûre des douilles. Inversion droite/gauche ainsi que déverrouillage de la douille possibles dans toutes les positions. Les outils sont rangés et fixés dans un plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil. Livraison en coffret métallique solide à pieds en caoutchouc antidérapants.


Composition du jeu :
Composition 1/4" :
1 cliquet Zyklop
11 douilles à six pans 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 12 ; 13 mm
1 rallonge avec douille à rotation rapide et système de fixation "flexible-lock" 250 mm
1 adaptateur d'embouts 1/4"
1 porte-embout avec mandrin de serrage rapide Rapidaptor

4 embouts, 89 cm de long, pour vis à six pans creux 3 ; 4 ; 5 ; 6 mm
1 embout, 89 mm de long, pour vis à fente 5,5 mm
3 embouts, 89 mm de long, pour vis cruciforme PH 1 ; 2 ; 3
3 embouts, 89 mm de long, pour vis cruciforme PZ 1 ; 2 ; 3
5 embouts, 89 mm de long, pour vis TORX® femelle avec alésage T 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30

Composition 1/2" :
1 cliquet Zyklop
10 douilles à six pans 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 mm
1 rallonge avec douille à rotation rapide et système de fixation "flexible-lock" 250 mm
Ajouter à la liste

471,68 €/ jeuhors TVA

570,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Taille d'entraînement
1/4"- 1/2"
Nombre total d'outils
43