Modèle : outils en acier au chrome-vanadium. Le cliquet Zyklop allie les avantages de 5 types de cliquets différents en un seul outil et permet une grande vitesse de travail grâce à sa construction spéciale. La tête du cliquet est orientable et peut être bloquée en 5 positions (à 90° et 75° dans les deux sens ainsi qu'à 0°). En position 0°, utilisable comme porte-embouts. 72 dents, angle de reprise 5°. Manche ergonomique Kraftform-Plus avec maintien par bille pour une tenue sûre des douilles. Inversion droite/gauche ainsi que déverrouillage de la douille possibles dans toutes les positions. Les outils sont rangés et bloqués dans un plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil. Livraison en coffret métallique solide à pieds en caoutchouc antidérapants.
Composition du jeu
Contenu 1/4":
1 cliquet Zyklop (réf. 6000 0015)
11 douilles à six pans 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 12 ; 13 mm
4 embouts de 89 mm de longueur, pour vis à six pans creux 3 ; 4 ; 5 ; 6 mm
1 embout de 89 mm de longueur, pour vis à fente 5,5 mm
3 embouts de 89 mm de longueur, pour vis à empreinte cruciforme PH 1 ; 2 ; 3
3 embouts de 89 mm de longueur, pour vis à empreinte cruciforme PZ 1 ; 2 ; 3
5 embouts de 89 mm de longueur, pour vis à empreinte TORX® femelle à tenon T 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30
1 adaptateur pour embouts 1/4"
1 rallonge avec douilles à rotation rapide et système de blocage « flexible-lock » (réf. 6000 0024) 150 mm
1 porte-embout avec mandrin de serrage rapide
Contenu 1/2":
1 cliquet Zyklop (réf. 6002 0015)
10 douilles six pans 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 mm
1 rallonge avec douilles à rotation rapide et système de blocage « flexible-lock » (réf. 6000 0025) 250 mm