Eriks
WERA

WERA Jeu de douilles 3/8" ZYKLOP speed 43 pieces

  • ERIKS:12055697
  • Fabricant:4013288121141
Image 1
Image 1
Video 2
Jeu de douilles six pans Zyklop Speed, 43 pièces

Modèle : outils en acier au chrome-vanadium. Le cliquet Zyklop allie les avantages de 5 types de cliquets différents en un seul outil et permet une grande vitesse de travail grâce à sa construction spéciale. La tête du cliquet est librement orientable et peut être bloquée dans 5 positions 0°, 15° et 90° vers la gauche et la droite. En position 0°, utilisable comme porte-embout. 72 dents, angle de reprise 5°. Manche ergonomique Kraftform avec verrouillage à bille pour une tenue sûre des douilles. Inversion droite/gauche ainsi que déverrouillage de la douille possibles dans toutes les positions. Les outils sont rangés et fixés dans un plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil. Dans le couvercle se trouve un autre plateau en mousse schématisant les places des outils. Livraison dans un coffret métallique solide à pieds en caoutchouc antidérapants.


Composition du jeu :
1 cliquet Zyklop
18 douilles six pans 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm
1 poignée en T avec entraînement coulissant
2 rallonges avec douille à rotation rapide et système de blocage « flexible-lock » 125; 200 mm
1 rallonge Wobble 76 mm
1 joint de cardan
1 adaptateur pour embouts 1/4"
1 embout de vissage 1/4'' plat 5,5 mm
2 embouts de vissage 1/4" cruciformes PH 2; 3
2 embouts de vissage 1/4" cruciformes PZ 2; 3
6 embouts de vissage 1/4'' six pans creux 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
7 embouts de vissage 1/4'' TORX® à alésage T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
Ajouter à la liste

398,12 €/ jeuhors TVA

481,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WERA
Taille d'entraînement
3/8"
Dimension raccord
10 mm
Nombre total d'outils
43