Eriks
WERA

Jeu de clés à douilles 6 pans 3/8'' ZYKLOP type 6001

Modèle : outils en acier au chrome-vanadium. Le cliquet Zyklop allie les avantages de 5 types de cliquets différents en un seul outil et permet une grande vitesse de travail grâce à sa construction spéciale. La tête du cliquet est orientable et peut être bloquée en 5 positions (à 90° et 75° dans les deux sens ainsi qu'à 0°). En position 0°, utilisable comme porte-embouts. 72 dents, angle de reprise 5°. Manche ergonomique Kraftform-Plus avec maintien par bille pour une tenue sûre des douilles. Inversion droite/gauche ainsi que déverrouillage de la douille possibles dans toutes les positions. Les outils sont rangés et bloqués dans un plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil. Dans le couvercle il y a un autre plateau en mousse schématisant les places des outils. Livraison en coffret métallique solide à pieds en caoutchouc antidérapants.
Composition du jeu :
1 cliquet Zyklop (réf. 6001 0015)
18 douilles à six pans 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 24 mm
6 embouts pour vis à six pans creux 1/4'' 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 mm
1 embout pour vis à fente 1/4'' 5,5 mm
2 embouts pour vis à empreinte cruciforme 1/4'' PH 2 ; 3
2 embouts pour vis à empreinte cruciforme 1/4'' PZ 2 ; 3
7 embouts 1/4'' pour vis à empreinte TORX® à tenon T 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40
1 poignée coulissante
2 rallonges avec douilles à rotation rapide et système de blocage « flexible-lock » (réf. 6001 0020 et 6000 0025) 125 et 200 mm
1 rallonge « Wobble »
1 cardan
1 porte-embouts 1/4" (réf. 6001 0030)
Image 1
Image 1
Video 2
  • 16
  • 1
16 of Jeu de clés à douilles 6 pans 3/8'' ZYKLOP type 6001
ProduitTaille d'entraînementNombre total d'outilsDisponiblePrixhors TVA