Eriks
WEPF

WEPF Tuyau de carburant UTE-8

  • ERIKS:782823
Image 1
Ajouter à la liste

11,78 €/ Mètrehors TVA

14,25 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEPF
Type
UTE-8
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Pression maximum de service
25 bar
Rayon de courbure min.
65 mm
Poids
0.195 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -35 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 194 °F
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEPF Jupe à sertir DN8 UTE QF-17

  • Eriks:14844610
  • Manufacturer:5001000

0,73 €/ Unitéhors TVA

0,88 €TVA incluse

1060 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026