Eriks
WEPF

WEPF Jupe à sertir DN8 UTE QF-17

  • ERIKS:14844610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,73 €/ Unitéhors TVA

0,88 €TVA incluse

1060 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEPF
Type
QF
Type de composant
Douille
Constructeur ID
500 1 000
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Poids
7 g
d1
17 mm
d2
11.7 mm
L
20 mm