Eriks
WEPF

WEPF Tuyau de carburant UTE-6

  • ERIKS:782815
Image 1
Ajouter à la liste

10,16 €/ Mètrehors TVA

12,29 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEPF
Type
UTE-6
Diamètre intérieur
7.5 mm
Diamètre extérieur
13.5 mm
Pression maximum de service
30 bar
Rayon de courbure min.
65 mm
Poids
0.178 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -35 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 194 °F
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEPF Jupe à sertir DN6 UT/UTE QF-14,5

  • Eriks:14844608
  • Manufacturer:5000725

0,59 €/ Unitéhors TVA

0,71 €TVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026