Eriks
WEPF

WEPF Jupe à sertir DN6 UT/UTE QF-14,5

  • ERIKS:14844608
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,59 €/ Unitéhors TVA

0,71 €TVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEPF
Type
QF
Type de composant
Douille
Constructeur ID
500 0 725
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Poids
5 g
d1
14.5 mm
d2
10.1 mm
L
20 mm