Eriks
WEPF

WEPF Tuyau de carburant UTE-4

  • ERIKS:782807
Image 1
Ajouter à la liste

9,83 €/ Mètrehors TVA

11,89 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEPF
Type
UTE-4
Diamètre intérieur
5.5 mm
Diamètre extérieur
11.5 mm
Pression maximum de service
30 bar
Rayon de courbure min.
50 mm
Poids
0.137 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -35 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 194 °F
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEPF Jupe à sertir DN4 UTE QF-12,5

  • Eriks:14844606
  • Manufacturer:5000321

0,48 €/ Unitéhors TVA

0,58 €TVA incluse

79 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026