Eriks
WEPF

WEPF Jupe à sertir DN4 UTE QF-12,5

  • ERIKS:14844606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,48 €/ Unitéhors TVA

0,58 €TVA incluse

79 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEPF
Type
QF
Type de composant
Douille
Constructeur ID
500 0 321
Flexible diam. int. (DN)
DN04
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Poids
4 g
d1
12.5 mm
d2
7.7 mm
L
19 mm