Eriks
WEPF

WEPF Tuyau de carburant UTE-13

  • ERIKS:782858
Image 1
Ajouter à la liste

20,84 €/ Mètrehors TVA

25,22 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEPF
Type
UTE-13
Diamètre intérieur
14 mm
Diamètre extérieur
22.5 mm
Pression maximum de service
20 bar
Rayon de courbure min.
100 mm
Poids
0.389 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -35 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 194 °F
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEPF Jupe à sertir DN13 UTE QF-24,5

  • Eriks:14844633
  • Manufacturer:5001400

1,90 €/ Unitéhors TVA

2,30 €TVA incluse

89 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026