Eriks
WEPF

WEPF Jupe à sertir DN13 UTE QF-24,5

  • ERIKS:14844633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,90 €/ Unitéhors TVA

2,30 €TVA incluse

89 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEPF
Type
QF
Type de composant
Douille
Constructeur ID
500 1 400
Flexible diam. int. (DN)
DN13
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Poids
20 g
d1
24.5 mm
d2
17 mm
L
32 mm