Eriks
WEPF

WEPF Tuyau de carburant UT-8

  • ERIKS:782734
Image 1
Ajouter à la liste

5,83 €/ Mètrehors TVA

7,05 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEPF
Type
UT-8
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Pression maximum de service
10 bar
Rayon de courbure min.
65 mm
Poids
0.105 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -35 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 194 °F
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEPF Jupe à sertir DN8 UE/UT QF-16

  • Eriks:14844609
  • Manufacturer:5000900

0,73 €/ Unitéhors TVA

0,88 €TVA incluse

760 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026