0,73 €/ Unitéhors TVA
0,88 €TVA incluse
760 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEPF |
Type | QF |
Type de composant | Douille |
Constructeur ID | 500 0 900 |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Poids | 5 g |
d1 | 16 mm |
d2 | 11.5 mm |
L | 17 mm |