5,89 €/ Mètrehors TVA
7,13 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEPF |
Type | UT-6 |
Diamètre intérieur | 7.5 mm |
Diamètre extérieur | 12.5 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Rayon de courbure min. | 65 mm |
Poids | 0.092 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 90 °C |
Plage de température °F | de -31 jusqu'à 194 °F |
0,52 €/ Unitéhors TVA
0,63 €TVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026